text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 24 mm L. 325 mm commutable, côté anneau 13


Numéro d'article 8F297350
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 449
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 325
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Traitement de surface Chromé
Poids 449
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 52.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 48
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 7 UR 24
Type Combination Ratchet Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F297350
EAN 4010886889473
UBB 500642408859
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297396
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.