text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 2093 Z-94 1/4 po. 20 dents longueur 129 mm avec carré commuta


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec coupleur carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 18 degrés, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2271.209.394
Isolé Non
Hauteur 12
Poids 78
Antimagnétique Non
Longueur (m) 130
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 12
Poids 78
Antimagnétique Non
Longueur (m) 130
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 18
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec coupleur carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 18 degrés, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6170750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.