text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord carré 1994 taille 1/2 po. longueur 38 mm avec verrouillage à bille GEDOR


Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2280.001.994
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 38
Longueur (m) 38
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 38
Longueur (m) 38
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/2 pouce
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier 8466103800
Model 1994
Type Coupler

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6144670
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.