text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge 1990 A 1/2 po. longueur 125 mm avec verrouillage GEDORE


La bague de verrouillage empêche le desserrage involontaire de la douille, Pour les douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour les douilles à main et les accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéro d'article G2285.164.082
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 315
Code Douanier 8466103800
Type Extension Bar

La description

La bague de verrouillage empêche le desserrage involontaire de la douille, Pour les douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour les douilles à main et les accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéros d'articles

Numéro d'article G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1640828
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.