text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Machine établi 137 MSP 137MSP 280 mm


Convient aux blocs de tenons filetés M8, M10 ou M12, acier spécial au vanadium GEDORE, nickelé, levier de déclenchement isolé par immersion bleue, bloc de tenons non inclus, bloc de tenons non inclus

Numéro d'article G2542.000.280
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 280
Portée (mm) 100
Serrage et desserrage automatiques Oui
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 280
Portée (mm) 100
Serrage et desserrage automatiques Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 640
Code Douanier 8205700000
Model 137 MSP
Type Workbench Clamp

La description

Convient aux blocs de tenons filetés M8, M10 ou M12, acier spécial au vanadium GEDORE, nickelé, levier de déclenchement isolé par immersion bleue, bloc de tenons non inclus, bloc de tenons non inclus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2542.000.280
EAN 4010886640807
UBB 203102179611
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 6408080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.