text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.330636 Broche G1 » x 360mm Acier


Pièce de poussée torsadée/rivetée (pointe), Tête de broche avec entraînement hexagonal et surface de frappe, Surface de broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, Filetage fin roulé, avec le même effort - plus de pression, En acier traité thermiquement selon EN 10083, la broche reste lisse et propre - pas besoin de graisser ou d'huiler

Numéro d'article 0W862305
Type d'accessoires/composants Broche
Accessoires Oui
Pièce Oui
Marque Gedore
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Broche
Accessoires Oui
Pièce Oui
Marque Gedore
Code Douanier
Model 1.330636

La description

Pièce de poussée torsadée/rivetée (pointe), Tête de broche avec entraînement hexagonal et surface de frappe, Surface de broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, Filetage fin roulé, avec le même effort - plus de pression, En acier traité thermiquement selon EN 10083, la broche reste lisse et propre - pas besoin de graisser ou d'huiler

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W862305
EAN 4036976113310
UBB 500642716665
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1084704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.