text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/3 Extracteur interne 19mm de profondeur de mâchoire


Fonctionnement : L'extracteur interne est inséré dans le roulement et la broche est vissée. Les épaulements tranchants des mâchoires de la coquille d'extraction exercent une pression vers l'extérieur, derrière la pièce à extraire. L'étrier de contre-appui est ensuite ajouté. Les deux pieds doivent être alignés parallèlement à la broche pour assurer la rigidité de l'ensemble., La conception peut varier par rapport à l'image, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui, * dimensions min. et max. au repos et en extension, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui.

Numéro d'article 1Q318317
Modèle Autre
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 15 - 19
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 15 - 19
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.30/3

La description

Fonctionnement : L'extracteur interne est inséré dans le roulement et la broche est vissée. Les épaulements tranchants des mâchoires de la coquille d'extraction exercent une pression vers l'extérieur, derrière la pièce à extraire. L'étrier de contre-appui est ensuite ajouté. Les deux pieds doivent être alignés parallèlement à la broche pour assurer la rigidité de l'ensemble., La conception peut varier par rapport à l'image, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui, * dimensions min. et max. au repos et en extension, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q318317
EAN 4036976105292
UBB 500642685480
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8013130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.