text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/2 Extracteur externe à 2 bras 450 mm de largeur de mâchoire 420 mm de profondeur de mâchoire


Conçu pour des applications industrielles et pour une utilisation sur des machines agricoles et de construction lourdes, Les pieds s'accrochent automatiquement, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet nº 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet nº 116. 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet No. 116

Numéro d'article 1E367499
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 500
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 500
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 420
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 22
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 450
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.16/2

La description

Conçu pour des applications industrielles et pour une utilisation sur des machines agricoles et de construction lourdes, Les pieds s'accrochent automatiquement, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet nº 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet nº 116. 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet No. 116

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E367499
EAN 4036976104738
UBB 500642674096
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8007160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.