text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Extracteur 2 et 3 bras
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
Offres spéciales
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7B062081
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gedore 1.07/4 Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras 450 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7B062081
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
360
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
360
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
450
Avec réglage rapide
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
1.07/4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B062081
EAN
4036976104318
UBB
500642654452
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8002440