text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore 1.06/1A1-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras 140 mm de largeur de mâchoire 100 mm de profondeur de mâchoire


Numéro d'article 8A882579
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 140
Avec réglage rapide Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 1.06/1A1-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A882579
EAN 4036976120882
UBB 500642636897
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1956345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.