text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 757-01 0,24 - 120 cNm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 0,24 - 120 cN-m, Le serrage contrôlé à grande vitesse permet la production en série, Industrie du matériel électrique et électronique, industrie de l'instrumentation et fabrication industrielle ou dans le contrôle de la qualité, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique réglable - avec échelle, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de travail : +/- 6 % de tolérance du couple réglé, Conforme à DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Conception de l'embrayage à billes radial de précision et de la came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Mécanisme de précision glissant très sensiblement lorsque la valeur préréglée est atteinte, Réinitialisation automatique à la position de départ, 3 modèles dans la plage de 0,2 N-m à 9 N-m, Graduation de l'échelle micrométrique : 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Construction légère grâce aux poignées en aluminium anodisé, Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique Typ 757, adaptateur 1/4" carré/hexagone (No. 757-20), Modèles 757-06/-09 avec barre en T coulissante supplémentaire pour faciliter l'utilisation, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide.

Numéro d'article 0Y113714
Isolé Non
Électronique Non
Poids 165
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 165
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.24 - 1.2
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 757-01
Type Torque Screwdriver

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 0,24 - 120 cN-m, Le serrage contrôlé à grande vitesse permet la production en série, Industrie du matériel électrique et électronique, industrie de l'instrumentation et fabrication industrielle ou dans le contrôle de la qualité, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique réglable - avec échelle, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de travail : +/- 6 % de tolérance du couple réglé, Conforme à DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Conception de l'embrayage à billes radial de précision et de la came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Mécanisme de précision glissant très sensiblement lorsque la valeur préréglée est atteinte, Réinitialisation automatique à la position de départ, 3 modèles dans la plage de 0,2 N-m à 9 N-m, Graduation de l'échelle micrométrique : 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Construction légère grâce aux poignées en aluminium anodisé, Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique Typ 757, adaptateur 1/4" carré/hexagone (No. 757-20), Modèles 757-06/-09 avec barre en T coulissante supplémentaire pour faciliter l'utilisation, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y113714
EAN 4002805757017
UBB 500642431299
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 7718050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.