text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes d'angle Eck-Schwede-snap® longueur totale 550 mm envergure 80 mm pou


Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgée par estampage, Trempée, Dents également trempées, Auto-agrippante par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Artikelnummer G2586.000.550
Traitement de surface Chromé
Poids 2299
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (m) 550
Plage de serrage (mm) ['0.000', '80.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Chromé
Poids 2299
Pour diamètre max. du tube 2 inch
Longueur (m) 550
Plage de serrage (mm) ['0.000', '80.000']
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Laqué
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2650
Code Douanier 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgée par estampage, Trempée, Dents également trempées, Auto-agrippante par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Artikelnummers

Artikelnummer G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4500300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.