text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tubes d'angle Eck-Schwede-snap® longueur totale 420 mm envergure 60 mm pou


Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgée par estampage, Trempée, Dents également trempées, Auto-agrippante par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Numéro d'article G2586.000.420
Traitement de surface Chromé
Poids 1438
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (m) 420
Plage de serrage (mm) ['0.000', '60.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 1438
Pour diamètre max. du tube 1 1/2 pouce
Longueur (m) 420
Plage de serrage (mm) ['0.000', '60.000']
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Laqué
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1450
Code Douanier
Model 100
Type Pipe Wrench

La description

Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgée par estampage, Trempée, Dents également trempées, Auto-agrippante par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Numéros d'articles

Numéro d'article G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4500220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.