text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chaîne 122 longueur tot. 1275 mm envergure 48-219mm pour canalisations 1 1


Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé pour poêle, bleu émaillé pour poêle

Numéro d'article G2578.001.280
Modèle Chaîne
Poids 13000
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (m) 1275
Plage de serrage (mm) ['0.000', '219.000']
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Poids 13000
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (m) 1275
Plage de serrage (mm) ['0.000', '219.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 12900
Code Douanier
Model 122008
Type Pipe Wrench

La description

Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé pour poêle, bleu émaillé pour poêle

Numéros d'articles

Numéro d'article G2578.001.280
EAN 4017981122085
UBB 240102111913
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4548340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.