text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8 » Porte-embout Hex drive 1/4 L.32mm


#c , 1/4 » hexagone intérieurDIN 3126/ISO 1173 D 6.3Entraînement hexagonal intérieur avec collier de serrage Les embouts à ressort sont faciles à insérer, se bloquent solidement en position et peuvent être retirés tout aussi facilement.

Numéro d'article G0473.000.442
Longueur (mm) 32
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 32
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 3/8 pouces
Support de clés à douille Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 37
Code Douanier
Type Bit Holder

La description

#c , 1/4 » hexagone intérieurDIN 3126/ISO 1173 D 6.3Entraînement hexagonal intérieur avec collier de serrage Les embouts à ressort sont faciles à insérer, se bloquent solidement en position et peuvent être retirés tout aussi facilement.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 12180026
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.