text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Plus-5 D. 25,0 mm L.de travail 400 mm L.450 mm SDS-Plus 1 pièce BO


Avec attachement SDS-plus- Carbure denté pour un travail sans problème et sans grippage- La pointe de centrage Activteq assure une coupe active dans le béton et un diamètre de perçage précis- La technologie de brasage et de trempe AWB réduit les vibrations lors du perçage afin de diminuer la charge de travail de l’utilisateur- 2 lames

Numéro d'article
Longueur totale
Diamètre du foret
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe 400
Nombre de lames 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale 450
Diamètre du foret 25
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe 400
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article B4996.250.450
EAN 3165140028158
UBB 500623569802
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 1618596239

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.