text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal d. nominal 3,9 mm queue cylindrique HSS 3xD coupe dr. long. RUKO

Cikkszám 1N482597
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 3.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui

Cikkszámok

Cikkszám 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 202039
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.