text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 8X75 M5 I


La douille taraudée RG M I est en acier électrozingué. La douille taraudée est un accessoire du système pour les différentes ampoules ou cartouches de résine fischer. L'ampoule pré-dosée est particulièrement économique pour les fixations uniques. Lors de l'installation avec une ampoule de résine, la douille RG M I est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est brisée et la résine est mélangée et activée. Pour un montage avec une résine en cartouches, la douille est insérée manuellement avec une légère rotation dans le forage. Les différentes résines fixent toute la surface de la RG M I sur la paroi du forage. La douille taraudée peut être démontée sans saillie en surface et convient principalement pour des fixations temporaires, par exemple de machines, à l'intérieur.

Numéro d'article
Modèle Avec filetage intérieur
Dimension du filetage métrique 5
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 75
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec filetage intérieur
Dimension du filetage métrique 5
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 75
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. RG MI
Poids par pièce (g) 30
Info
  • Le charge admissible compte pour un seul cheville, appliqué sur le béton non fissuré (zone comprimé) avec une qualité de C20/25, en combination avec classe de vis 5.8 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées. En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé.
  • Pour obtenir une ancrage chimique complète, il faut commander séparément l’ampoule de résine et la douille taraudée. Un outil de pose est livré chaque boîte.
Code Douanier

Dimensions

d1 8
d2 5
Profondeur trou foré au et le plus bas (ho) 75
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 6
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 55
Profondeur d’anchrage effective (hef) 75
L (mm) 75
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 40
Distance minimale entre les axes (Smin.) 40
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 120
N = Charge admissible en kN 3.4
Diamètre nominal du foret (do) 10
Profondeur à visser (min.-max.) 8
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 110
Type RG 8X75M 5I

La description

La douille taraudée RG M I est en acier électrozingué. La douille taraudée est un accessoire du système pour les différentes ampoules ou cartouches de résine fischer. L'ampoule pré-dosée est particulièrement économique pour les fixations uniques. Lors de l'installation avec une ampoule de résine, la douille RG M I est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est brisée et la résine est mélangée et activée. Pour un montage avec une résine en cartouches, la douille est insérée manuellement avec une légère rotation dans le forage. Les différentes résines fixent toute la surface de la RG M I sur la paroi du forage. La douille taraudée peut être démontée sans saillie en surface et convient principalement pour des fixations temporaires, par exemple de machines, à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 48221

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.