text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à filetage intérieur EXA Acier Electro zingué 10/15 (10X92)

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 92
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 10

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 92 mm
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 92
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 49
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 15
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • Min. td = Profondeur de perçage conseillée.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Epaisseur max. de l'élément à fixer.
  • kN = Charge exprimée en kN, Bêton non fissuré.
  • Scr, N = Distance entre axes caractéristiques.
  • Ccr, N = Distance à un bord libre caractéristique.
  • La charge admissible est valable pour 1 ancrage séparé, pour le béton fissuré (zone de traction) dans la classe C20/25,incl. facteur de sécurité partiel γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées..
  • Pour les calculs définitifs, il est obligatoire de prendre en compte l'ensemble de l'Agrément Technique Européen(ETA), qui est disponible sur demande.

Dimensions

d-D M10
do 10
hef 49
kN 6.3
L (mm) 92
Min. td 85
s 17
tfix 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 63328.010.015
EAN 4006209977385
UBB 500613475762
UNSPSC 31162100
N° Article du fabricant 97738

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.