Kwakernaak bv - 8830336761998
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
Lourd
63325
63325.120.020
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
FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier inoxydable (Inox) A4 12/20 (12X114)
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
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t
fix
= Longueur effective.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
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
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t
fix
= Longueur effective.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Dimensions
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
116
Min. td
105
Anneau ø
24
tfix
20
Type
12/20 (12X116)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63325.120.020
EAN
4048962087475
UBB
500571969798
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
507564
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc