text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 8/30 (8X91)


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, chemins de câbles et consoles.

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 90
Type de filetage Métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 91 mm
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 90
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FBN II
Poids par pièce (g) 35.866
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • tfix = Longueur effective.
  • hef = Profondeur d’anchrage effective.
  • Min. td = Profondeur de perçage recommandée.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 91
Min. td 86
Anneau ø 16
tfix 30
Type 8/30 (8X91)

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, chemins de câbles et consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63324.080.030
EAN 4006209407004
UBB 500504267534
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 40700

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.