text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER collier isophonique articulé FGRS Plus Acier DC01 Electro zingué 15-19

Numéro d'article
Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DC01
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FGRS Plus
Info Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
  • Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
  • Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
  • Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
  • Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
    • Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
    • Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
    • Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
    • Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
    • Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
    • Isolation phonique: pour DIN 4109.
    • Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
    • Dureté: 55°±5° Shore A.
    • Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
      • F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).

Spécifications

Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DC01
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FGRS Plus
Info Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
  • Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
  • Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
  • Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
  • Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
    • Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
    • Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
    • Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
    • Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
    • Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
    • Isolation phonique: pour DIN 4109.
    • Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
    • Dureté: 55°±5° Shore A.
    • Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
      • F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).

Dimensions

F max (kN) 0.65
B 52
b x s 20
Epaisseur de serrage 15-19
Grip range D 15
H 40
Tube diamètre 0.375
Z 24

Numéros d'articles

Numéro d'article 64100.015.019
EAN 4006209794012
UBB 500504045112
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 079401

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.