SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Léger
63276
63276.120.001
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
FISCHER Cheville universelle UX/UX-R Plastique UX UX 12
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
Plastique
Tapez non.
UX
Info
Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Matière
Plastique
Tapez non.
UX
Info
Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
Dimensions
Brique pleine ≥ Mz12
0.7
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.6
D (mm)
12
Profondeur de forage (min.)
85
Foret ø
12
Parp. perf. silico-calcaire KSL12
0.8
L (mm)
70
Brique à perf. verticales HLz12
0.3
Vis à bois et panneaux
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63276.120.001
EAN
4006209627587
UBB
500501385495
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
062758