text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville type SX Plastique Nylon (polyamide) SX SX6

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Tapez non. SX
Info
  • Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
  • Elles doivent être réduites de 30% pour les vis aggloméré reconstitué.
  • En raison d’une éventuelle différence de qualité des joints, ces valleurs ne sont valables que pour les montages dans le matériau.SX

Spécifications

Diamètre 6 mm
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Tapez non. SX
Info
  • Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
  • Elles doivent être réduites de 30% pour les vis aggloméré reconstitué.
  • En raison d’une éventuelle différence de qualité des joints, ces valleurs ne sont valables que pour les montages dans le matériau.SX

Dimensions

Brique pleine ≥ Mz12 0.31
Béton cellulaire ≥ G2 0.03
Béton cellulaire ≥ G4 0.09
Vis à bois 4
Béton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Profondeur de forage (min.) 40
Foret ø 6
Parp. perf. silico-calcaire KSL12 0.3
L (mm) 30
Parp. plein silico-calcaire ≥ KS12 0.5
Type SX 6
Brique à perf. verticales ≥ HLz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Numéros d'articles

Numéro d'article 63120.060.001
EAN 4006209700068
UBB 950372094421
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 070006

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.