Lourd
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
Lourd
63421
63421.150.025
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
FISCHER Cheville haute performance type FH II-B Acier Electro zingué FH II 15/25 B
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
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FH II-B
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
t
fix
= Longueur effective.
s = Largeur de clé.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FH II-B
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
t
fix
= Longueur effective.
s = Largeur de clé.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Dimensions
d-D
M10
do
15
hef
70
kN
7.6
L (mm)
125
Min. td
115
Anneau ø
25
s
17
tfix
25
Type
FH II 15/25 B
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63421.150.025
EAN
4006209487778
UBB
500504417782
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
48777
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc