text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville expansible Laiton PA4 M8X25


La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Cikkszám
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. PA 4
Poids par pièce (g) 8
Info
  • Détermination de la longueur de vis pour montage à fleur = longueur de insert + épaisseur de l’objet à fixer.
  • Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Code Douanier

Méretek

Prof. de pénétration (min.) 25
Brique pleine Mz12 1.95
d-D M8
Profondeur de forage (min.) 25
Foret ø 10
Foret ø en construction 9.5
L (mm) 25
P 1.25
Type PA4 M8X25

Leírás

La cheville laiton PA 4 est une cheville spéciale pour la fixation de vis métriques dans les matériaux en panneaux fins. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et s'ancre dans le matériau support. La cheville laiton PA 4 est idéale pour fixer poignées, équerres supports ou lampes dans les panneaux en bois ou en matière synthétique, mais également dans le béton, la brique pleine ou la brique silico-calcaire pleine.

Cikkszámok

Cikkszám 63410.080.025
EAN 4006209504857
UBB 950372021812
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 50485

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.