Cale perforée pour support de rail
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
Système de fixation
Systèmes d'installation
Cale perforée pour support de rail
64158
64158.270.001
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
FISCHER Cale perforée pour support de rail Acier Electro zingué 27
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
Tapez non.
HK
Info
La cale perforée pour support de rail peut être utilisée pour une fixation appropriée au moyen d’un élément de fixation de type boulon d’ancrage Fischer.Utilisée pour sécuriser des pièces assemblées.Avantage:
Evite la flexion du rail.Pour la fixation:
Channels.
Components on channels.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
Tapez non.
HK
Info
La cale perforée pour support de rail peut être utilisée pour une fixation appropriée au moyen d’un élément de fixation de type boulon d’ancrage Fischer.Utilisée pour sécuriser des pièces assemblées.Avantage:
Evite la flexion du rail.Pour la fixation:
Channels.
Components on channels.
Dimensions
b
33
L (mm)
25
ø d
11.5
Profilé
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64158.270.001
EAN
4006209796504
UBB
500504050211
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
079650