text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Étrier Acier DD11 (1.0332) Electro zingué M8/M10 32-36


The fischer pipe clamp FRSN 32-36 M8/M10 for 1" size without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numéro d'article
Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DD11 (1.0332)
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FRSN
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DD11 (1.0332)
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FRSN
Poids par pièce (g) 69
Info
  • N = Charge statique maxi. conseillée (tension centr.) [kN].
Code Douanier 73269098

Dimensions

B 74
Epaisseur de serrage 32-36
H 54
ø d 32-36
Z 34

La description

The fischer pipe clamp FRSN 32-36 M8/M10 for 1" size without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64125.032.036
EAN 4006209497937
UBB 500647019511
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 49793

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.