text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visseuses à chocs
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
Offres spéciales
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
9G690585
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench in Cardboard Box 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9G690585
Tension nominale (V)
18
Couple de rotation max. (Nm)
450
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2300
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.6
Avec chargeur
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Couple de rotation max. (Nm)
450
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2300
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.6
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672920
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G690585
EAN
4059952568010
UBB
500583802003
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K4000