text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 7002-180MM


Diagonal Cutter narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. with bevel. - Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0mm- Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0mm- Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5mm

Referência K1070.200.180
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 235
Código pautal 8203200000
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descrição

Diagonal Cutter narrow head style for use in confined areas. The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. with bevel. - Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0mm- Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0mm- Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5mm

Números do artigo

Referência K1070.200.180
EAN 4003773034049
UBB 419104151024
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 02 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.