text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
2H626081
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à anneau Facom 1/4 R.180HX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2H626081
Isolé
Non
Hauteur
7.7
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
22
Longueur (m)
115
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
7.7
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
22
Longueur (m)
115
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Angle de basculement arrière (°)
6
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Oui
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Oui
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H626081
EAN
3662424080548
UBB
500680395497
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R.180HX