text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Clé à cliquet Facom 30mm


Article number 9Z805820
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 794
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 400
Largeur de clé côté ouvert (mm) 30
Traitement de surface Chromé
Poids 794
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 64.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 58
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom

Article numbers

Article number 9Z805820
EAN 3662424064784
UBB 500668366809
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  467B.30
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.