text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés en croix
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
Automobile
Clés
Clés en croix
7I492179
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé en croix 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2 po. 4 pans) L350 mmxl350 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7I492179
Traitement de surface
Autre
Longueur totale (mm)
350
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Largeur de clé 1 (mm)
17
Largeur de clé 2 (mm)
19
Largeur de clé 3 (mm)
22
Largeur de clé 4 (mm)
12.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur totale (mm)
350
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Largeur de clé 1 (mm)
17
Largeur de clé 2 (mm)
19
Largeur de clé 3 (mm)
22
Largeur de clé 4 (mm)
12.5
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I492179
EAN
4015448652335
UBB
500583129977
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
4000823665