text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 1X11/16


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Article number 1C483224
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 285
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 25.4
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 285
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 25.4
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.8
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.8
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 59.5
Largeur de tête, grand format (mm) 64
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Open End Wrench

Description

Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Article numbers

Article number 1C483224
EAN 3148511046715
UBB 500638262054
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  44.1PX1P1/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.