text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Embouts à choc
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
5G992780
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tournevis à fente Facom à impact 1.2 x 6.5mm 5/16 » Hex 41mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5G992780
Taille de bit (mm)
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
6.5
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
41
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
82078090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G992780
EAN
3148510239132
UBB
500639152486
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENS.206.5