text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 L 1/2 po. ouverture de clé 19 mm l


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Artikelnummer
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 82
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 82
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 17
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier
Model K 19 L 19
Type Impact Socket

Omschrijving

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Artikelnummers

Artikelnummer G2316.190.001
EAN 4010886616406
UBB 240120474947
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6164000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.