text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 8X9MM


Referência 7R142610
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 137
Isolation protection 1000 V No
Wrench size large (mm) 9
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No
Low spark model No
Embalado por 1

Especificações

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 137
Isolation protection 1000 V No
Wrench size large (mm) 9
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No
Low spark model No
Height of head small (mm) 4.2
Height of head large (mm) 4.2
Wrench size small (inch) 5/16 inch
Wrench size large (inch) Other
Head width small (mm) 19
Head width large (mm) 22
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Right-angled wrench model No
Tapered handle No
Brand Facom

Números do artigo

Referência 7R142610
EAN 3148511023754
UBB 500638270883
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.