text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set Torque 1, 2.5-25 Nm, 16 pieces


Article number 4R393124
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 2.5 - 25
Packed per 1

Specifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 2.5 - 25
Head width (mm) 25
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Connection size (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Head height (mm) 11.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Brand Wera
Commodity code 82079030
Type Torque Set

Article numbers

Article number 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05004180001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.