text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 5/8


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2I442543
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15.9
Largeur de clé, petit format (mm) 15.9
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15.9
Largeur de clé, petit format (mm) 15.9
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 33
Largeur de tête, grand format (mm) 33
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I442543
EAN 3148510985206
UBB 500638247881
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.5/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.