text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 11/16X13/16


Article number 3P881881
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 396.1
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.638
Largeur de clé, petit format (mm) 17.463
Clé unilatérale Non
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 396.1
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.638
Largeur de clé, petit format (mm) 17.463
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 25.4
Largeur de tête, grand format (mm) 30
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82032000
Type Offset Ring Wrench

Article numbers

Article number 3P881881
EAN 3662424023972
UBB 500638507003
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  57L.11/16X13/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.