text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pinces à becs demi-ronds longs ERGO™, avec poignées bi-matière à ouverture automatique et finition chromée


Poignées ERGO™ bi-matière : polypropylène dur à surface thermoplastique souple, pour une excellente prise en main.Développées selon le processus scientifique ERGO™.Capacité de coupe : 2,5 à 3 mm sur câbles Cu, 1,8 mm sur câbles Fe et 1,4 à 1,6 mm sur câbles Fe+.Équipées d’un ressort de rappel breveté pourvu d’une fonction on/off.Becs demi-ronds et striés pour le serrage de matériaux plats et ronds, permettant une bonne accessibilité dans les espaces restreints.Becs droits, avec bords tranchants trempés pour découper les câbles souples et durs.Alliage d'acier haute performance.Chromée, traitement anti-corrosion.Normes : ISO 5745.IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0166.001.200
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 170
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 170
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Moule à compression Autre
Matériau Acier
Adapté à la fibre de verre Non
Longueur de mâchoire (mm) 72
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 17
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Oui
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier
Model 2430GC
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

La description

Poignées ERGO™ bi-matière : polypropylène dur à surface thermoplastique souple, pour une excellente prise en main.Développées selon le processus scientifique ERGO™.Capacité de coupe : 2,5 à 3 mm sur câbles Cu, 1,8 mm sur câbles Fe et 1,4 à 1,6 mm sur câbles Fe+.Équipées d’un ressort de rappel breveté pourvu d’une fonction on/off.Becs demi-ronds et striés pour le serrage de matériaux plats et ronds, permettant une bonne accessibilité dans les espaces restreints.Becs droits, avec bords tranchants trempés pour découper les câbles souples et durs.Alliage d'acier haute performance.Chromée, traitement anti-corrosion.Normes : ISO 5745.IP = Conditionnement industriel

Numéros d'articles

Numéro d'article K0166.001.200
EAN 7314150102174
UBB 240104306768
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 2430 GC-200 IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.