text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Ponceuse orbitale Red Rooster avec connexion DE 125mm Tampon 1/4 » PT Entrée d'air 2.5mm Course 2.5m/s²


Numéro d'article RRI-5125-2CVRED
Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-5125-2CVRED
EAN 8717981197118
UBB 500619073462
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-5125-2CV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.