text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CLE A CHOC 3/4 COMP


Le carter avant, en aluminium renferme un mécanisme endurant de type “twin hammer”. Moteur à 6 palettes délivrant un couple de 1700 N.m. Inverseur avec réglage de puissance intégré en position serrage. Boîtier en matériau composite léger, durable et isolant. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Encombrement étudié pour accéder aux espaces réduits. Retenue de la douille par jonc de friction. Couple de décollement 1950 N.m. Couple de travail 1760 N.m. Coups par minute 850 cpm. Vitesse à vide 6360 tr/min. Carré conducteur 3/4". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 125 l/min. Connection outil 3/8". Diamètre tuyau mini. 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Pression acoustique 99,10 dB(A). Niveau sonore 110,10 dB(A).

Numéro d'article 4Z241411
Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti 6360
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal 1950
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti 6360
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal 1950
Couple de serrage maximal 1950
Visseuse à impulsions Oui
Débit d’air requis 125

La description

Le carter avant, en aluminium renferme un mécanisme endurant de type “twin hammer”. Moteur à 6 palettes délivrant un couple de 1700 N.m. Inverseur avec réglage de puissance intégré en position serrage. Boîtier en matériau composite léger, durable et isolant. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Encombrement étudié pour accéder aux espaces réduits. Retenue de la douille par jonc de friction. Couple de décollement 1950 N.m. Couple de travail 1760 N.m. Coups par minute 850 cpm. Vitesse à vide 6360 tr/min. Carré conducteur 3/4". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 125 l/min. Connection outil 3/8". Diamètre tuyau mini. 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Pression acoustique 99,10 dB(A). Niveau sonore 110,10 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z241411
EAN 3148519190090
UBB 500637291856
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant NK.2000F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.