text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CISAILLE AVIATION BICHANT 25CM


La démultiplication des lames permet les travaux de longue durée sans efforts. Démultiplication et écartement des becs par ressort encastré. Légère denture sur les tranchants pour éviter les risques de glissement de la tôle. Lames en chrome molybdène forgées. Poignées bi-matière ergonomiques avec revêtement antidérapant. Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe : - Rouge : coupe à gauche (Réf 985.LE). - Vert : coupe à droite (Réf 985.RI). - Jaune : coupe droite (Réf 985.ST). Verrouillage de mors en fin d'utilisation par fermoir. Capacité de Coupe : - Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm. - Acier demi-dur : 1,2 mm.

Numéro d'article 8F609273
Modèle Autre
Lame Denté
Direction Bilatéral
Matériau de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Lame Denté
Direction Bilatéral
Matériau de la poignée Autre

La description

La démultiplication des lames permet les travaux de longue durée sans efforts. Démultiplication et écartement des becs par ressort encastré. Légère denture sur les tranchants pour éviter les risques de glissement de la tôle. Lames en chrome molybdène forgées. Poignées bi-matière ergonomiques avec revêtement antidérapant. Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe : - Rouge : coupe à gauche (Réf 985.LE). - Vert : coupe à droite (Réf 985.RI). - Jaune : coupe droite (Réf 985.ST). Verrouillage de mors en fin d'utilisation par fermoir. Capacité de Coupe : - Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm. - Acier demi-dur : 1,2 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F609273
EAN 3148512171003
UBB 500639810679
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 985.ST
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.