text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2212-20 Auto Voltage/Continuity Tester avec 2x AAA Battery


Numéro d'article 7T388551
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Non
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Non
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Non
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue Autre
Plus petite résolution, courant continu Autre
Plus petite résolution, tension alternative Autre
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Plus petite résolution, résistance Autre
Mesure de la conductibilité Non
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Non
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Mesure de la température Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Affichage rétro-éclairé Non
Marque Milwaukee
Code Douanier
Model 2212-20

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T388551
EAN 4002395006526
UBB 500513539568
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 4933447776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.