text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0717.254.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0717.254.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
18
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0717.254.001
UBB
240203292497
UNSPSC
23241615