text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 2,3


Referência
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 36
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 36
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 9
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Dimension du filetage 2.3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência U0602.023.001
UBB 240203315595
UNSPSC 23241615

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.