text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 3,0 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3.667
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AP000300

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.