text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard # DIN 338 HSS 18,5 MM


Numéro d'article U0000.185.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 198
Diamètre du foret (mm) 18.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.185.001
EAN 8715494651134
UBB 240201367762
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA001850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.