text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
My Favorites
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
F3685
F3685.025.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 2,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
2.50
d2
5
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
D (mm)
2.50
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
2.50
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Poids par pièce (g)
1.2
Code Douanier
Voir
Type
Short Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3685.025.001
EAN
8716563437499
UBB
240201415116
UNSPSC
27110000